Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3304-BD-XL-TVH-C3, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 22.2 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:3304-BD-XL-TVH-C3
Rubix:170000000516828
Produttore:0644465810030
EAN:4064327759740


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 22,2 mm |
Dettagli del prodotto : 0644465810030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3304-BD-XL-TVH-C3
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33..-BD-XL-TVH, doppia fila, X-life, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 215 g |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 22,2 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 33..-bd-xl-tvh |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 10400 rpm |
| Regime limite | 14700 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 15900 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 24600 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione