Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3208-BD-XL-2Z-TVH-C3, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 30.2 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3208-BD-XL-2Z-TVH-C3
Rubix:160000000375524
Produttore:0638591060030
EAN:4012802477719
0638591060030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3208-BD-XL-2Z-TVH-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza30,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0638591060030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3208-BD-XL-2Z-TVH-C3


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-BD-XL-2Z-TVH, doppia fila, X-life, schermi, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso580 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza30,2 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizionedue scudi metallici
Serie32..-bd-xl-2z-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento9100 rpm
Regime limite6700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r38000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr51000 N
Codice doganale84821090
49,48 IVA esclusa
/ Unità
60,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.