Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3211-BD-XL-2HRS-TVH-C3, Diametro esterno: 100 mm | Diametro interno: 55 mm | Larghezza: 33.3 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3211-BD-XL-2HRS-TVH-C3
Rubix:160000000375532
Produttore:0629901790030
EAN:4064328178823
0629901790030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3211-BD-XL-2HRS-TVH-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza33,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0629901790030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3211-BD-XL-2HRS-TVH-C3


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-BD-XL-2HRS-TVH, doppia fila, X-life, tenute, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso933 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza33,3 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serie32..-bd-xl-2hrs-tvh
Gabbiapoliammide
Regime limite5300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r51000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr61000 N
Codice doganale84821090
78,82 IVA esclusa
/ Unità
96,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.