Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7222-B-XL-MP-UA, Diametro esterno: 200 mm | Diametro interno: 110 mm | Larghezza: 38 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7222-B-XL-MP-UA
Rubix:160000000375335
Produttore:0191161010000
EAN:4012801283106
0191161010000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7222-B-XL-MP-UA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191161010000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7222-B-XL-MP-UA


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)38x200x200 mm
Peso5070 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza38 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-mp
Gabbiaottone
Regime di riferimento3950 rpm
Regime limite5600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r154000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr167000 N
Codice doganale84821090
€ 349,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 426,54 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.