Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7324-B-XL-MP-UB, Diametro esterno: 260 mm | Diametro interno: 120 mm | Larghezza: 55 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7324-B-XL-MP-UB
Rubix:999181200028559
Produttore:0893853730000
EAN:4054369902020


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 260 mm |
| Larghezza | 55 mm |
Dettagli del prodotto : 0893853730000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7324-B-XL-MP-UB
Angular contact ball bearing 73..-B-XL-MP, single row, X-life, solid brass cage
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 260 mm |
| Larghezza | 55 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c8 |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 73..-b-xl-mp-ub |
| Gabbia | ottone |
| Peso | 14,04 kg |
| Stabilizzazione termica | s1 (anelli stabilizzati fino a 200 °c) |
| Regime di riferimento | 2850 rpm |
| Regime limite | 4350 rpm |
| Angolo | 40 ° |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 285000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 275000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 897,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 1094,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione