Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7202-B-XL-JP, Diametro esterno: 35 mm | Diametro interno: 15 mm | Larghezza: 11 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7202-B-XL-JP
Rubix:160000000381292
Produttore:0191143110000
EAN:4054372836787
0191143110000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7202-B-XL-JP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191143110000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7202-B-XL-JP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-JP, fila singola, X-life, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso45 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza11 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-jp
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento19100 rpm
Regime limite29500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r4450 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr8900 N
14,77 IVA esclusa
/ Unità
18,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.