Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7313-B-XL-TVP-UB, Diametro esterno: 140 mm | Diametro interno: 65 mm | Larghezza: 33 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7313-B-XL-TVP-UB
Rubix:999201229090291
Produttore:0882845570000
EAN:4054372618628
0882845570000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7313-B-XL-TVP-UB

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza33 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0882845570000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7313-B-XL-TVP-UB


Angular contact ball bearing 73..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno65 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza33 mm
Guarnizioneaprire
Serie73..-b-xl-tvp-ub
Materialeacciaio (palle 100cr6)
Gabbiapoliammide
Peso2,12 kg
Stabilizzazione termicas0: anelli stabilizzati dimensionalmente fino a 150°c
Regime di riferimento5000 rpm
Regime limite6500 rpm
Angolo40 °
Precisionep0 (normal / abec 1)
Carico statico di base, radiale - C0r82000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr110000 N
122,13 IVA esclusa
/ Unità
149,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.