Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3207-BD-XL-2HRS-TVH-C3, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 27 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3207-BD-XL-2HRS-TVH-C3
Rubix:160000000375522
Produttore:0637617000030
EAN:4012802477559
0637617000030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3207-BD-XL-2HRS-TVH-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0637617000030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3207-BD-XL-2HRS-TVH-C3


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-BD-XL-2HRS-TVH, doppia fila, X-life, tenute, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso432 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza27 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serie32..-bd-xl-2hrs-tvh
Gabbiapoliammide
Regime limite7600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r30000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr41000 N
Codice doganale84821090
40,43 IVA esclusa
/ Unità
49,32 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.