Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3214-B-TVH-C3, Diametro esterno: 125 mm | Diametro interno: 70 mm | Larghezza: 39.7 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3214-B-TVH-C3
Rubix:160000000375474
Produttore:0167123900030
EAN:4012801271080
0167123900030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3214-B-TVH-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza39,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167123900030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3214-B-TVH-C3


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-B-TVH, doppia fila, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)39,7x125x125 mm
Peso1780 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza39,7 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Serie32..-b-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento5600 rpm
Regime limite4150 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r79000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr82000 N
Codice doganale84821090
122,13 IVA esclusa
/ Unità
149,00 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.