Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7208-B-XL-MP-UA, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 18 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7208-B-XL-MP-UA
Rubix:160000000375290
Produttore:0191148260000
EAN:4012801165983
0191148260000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7208-B-XL-MP-UA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191148260000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7208-B-XL-MP-UA


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)18x80x80 mm
Peso382 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-mp
Gabbiaottone
Regime di riferimento8600 rpm
Regime limite15500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r23500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr36000 N
Codice doganale84821090
56,43 IVA esclusa
/ Unità
68,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.