Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7214-B-XL-MP-UB, Diametro esterno: 125 mm | Diametro interno: 70 mm | Larghezza: 24 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7214-B-XL-MP-UB
Rubix:999181200028538
Produttore:0889503870000
EAN:4054369515640


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 24 mm |
Dettagli del prodotto : 0889503870000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7214-B-XL-MP-UB
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-MP, single row, X-life, solid brass cage
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 24 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 72..-b-xl-mp-ub |
| Gabbia | ottone |
| Stabilizzazione termica | s0 (anelli dimensionalmente stabilizzati fino a 150 °c) |
| Regime di riferimento | 5500 rpm |
| Regime limite | 9400 rpm |
| Angolo di contatto | 40 ° |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 58000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 71000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 137,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 167,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione