Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3202-BD-XL-2HRS-TVH-C3, Diametro esterno: 35 mm | Diametro interno: 15 mm | Larghezza: 15.9 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3202-BD-XL-2HRS-TVH-C3
Rubix:160000000375510
Produttore:0622477190030
EAN:4064327933621
0622477190030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3202-BD-XL-2HRS-TVH-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza15,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0622477190030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3202-BD-XL-2HRS-TVH-C3


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-BD-XL-2HRS-TVH, doppia fila, X-life, tenute, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso64 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza15,9 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serie32..-bd-xl-2hrs-tvh
Gabbiapoliammide
Regime limite16700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r7400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12600 N
Codice doganale84821090
25,52 IVA esclusa
/ Unità
31,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.