Cuscinetto obliquo a sfere SKF BSD 4090 CGA, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 20 mm

Cuscinetti assiali obliqui a sfere Super-precision

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:BSD 4090 CGA
Rubix:160000000360898
Produttore:2498
EAN:7316570515176
CUSCINETTO DI PRECISIONE BSD 4090 CGA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO DI PRECISIONE BSD 4090 CGA


I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
Questi cuscinetti a sfere Super-precision offrono una precisione di rotazione molto elevata e sono adatti per le applicazioni delle viti a ricircolo di sfere. Offrono vantaggi anche nelle applicazioni che richiedono un supporto radiale e assiale sicuro, oltre a una guida assiale dell’albero di estrema precisione. Assicurano un elevato grado di rigidezza assiale e possono sopportare carichi assiali pesanti in una direzione, velocità elevate e accelerazioni rapide.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x90x90 mm
Peso630 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza20 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Seriebsd
Gabbiaplastica
Regime di riferimento6000 rpm
Regime limite7000 rpm
Angolo62 °
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
279,34 IVA esclusa
/ Unità
340,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.