Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7226-B-XL-TVP-UO, Diametro esterno: 230 mm | Diametro interno: 130 mm | Larghezza: 40 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7226-B-XL-TVP-UO
Rubix:160000000379436
Produttore:0190032420000
EAN:4012801207140


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 230 mm |
| Larghezza | 40 mm |
Dettagli del prodotto : 0190032420000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7226-B-XL-TVP-UO
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica
Punti di forza
Potenziale di disallineamento molto basso. Supporta elevati carichi radiali e assiali. Posizionamento assiale in entrambe le direzioni se utilizzato in coppia.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 40x230x230 mm |
|---|---|
| Peso | 6090 g |
| Diametro interno | 130 mm |
| Diametro esterno | 230 mm |
| Larghezza | 40 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 72..-b-xl-tvp |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 3350 rpm |
| Regime limite | 3750 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 204000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 200000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 479,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 585,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione