Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3201-BB-2Z-TVH, Diametro esterno: 32 mm | Diametro interno: 12 mm | Larghezza: 15.9 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:3201-BB-2Z-TVH
Rubix:160000000375491
Produttore:0214727340000
EAN:4064327819116


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 15,9 mm |
Dettagli del prodotto : 0214727340000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3201-BB-2Z-TVH
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-B-2Z-TVH, doppia fila, schermi, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 15,9x32x32 mm |
|---|---|
| Peso | 60 g |
| Diametro interno | 12 mm |
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 15,9 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Serie | 32..-b-2z-tvh |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 20000 rpm |
| Regime limite | 18400 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 5800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 10500 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,62 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore