Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7230-B-XL-MP-UB, Diametro esterno: 270 mm | Diametro interno: 150 mm | Larghezza: 45 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7230-B-XL-MP-UB
Rubix:999181200028564
Produttore:0928612610000
EAN:4054369907049
0928612610000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7230-B-XL-MP-UB

Riepilogo info tecniche

Diametro interno150 mm
Diametro esterno270 mm
Larghezza45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0928612610000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7230-B-XL-MP-UB


Angular contact ball bearing 72..-B-XL-MP, single row, X-life, solid brass cage
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno150 mm
Diametro esterno270 mm
Larghezza45 mm
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-mp
Gabbiaottone
Peso11,6 kg
Regime di riferimento2850 rpm
Regime limite4100 rpm
Angolo di contatto40 °
Precisionep0 (normal / abec 1)
Carico statico di base, radiale - C0r275000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr245000 N
€ 773,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 943,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.