Cuscinetto obliquo a sfere SKF 7220 BEGAM, Diametro esterno: 180 mm | Diametro interno: 100 mm | Larghezza: 34 mm
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo serie 7220
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:7220 BEGAM
Rubix:999190200022596
EAN:7316571354873


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 34 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 7220 BEGAM
I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno le piste dell'anello interno e dell'anello esterno dislocate l'una rispetto all'altra nella direzione dell'asse del cuscinetto. Ciò significa che questi cuscinetti sono progettati per sopportare carichi combinati, cioè carichi radiali e assiali che agiscono simultaneamente. La capacità di sopportare carichi assiali dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta all'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la retta che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista all'altra, e una retta perpendicolare all'asse del cuscinetto.
Questi cuscinetti obliqui a una corona di sfere possono sopportare carichi radiali e assiali che agiscono contemporaneamente, con il carico assiale che agisce in una sola direzione. Possono operare a velocità elevate e, in base alla variante, anche a velocità molto elevate. Sono più idonei dei cuscinetti radiali a sfere per sopportare forze assiali di elevata entità che agiscono in una direzione.
Punti di forza
- Capacità di alte velocità
- Supportano carichi radiali relativamente elevati e grandi carichi assiali unilaterali
- Supportano carichi radiali relativamente elevati e grandi carichi assiali unilaterali
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3540 g |
|---|---|
| Diametro interno | 100 mm |
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 34 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 72 be |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Gabbia | acciaio |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 134000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 143000 N |
| Paese d'origine | AT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 386,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 472,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione