Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7408-B-XL-MP-UA, Diametro esterno: 110 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 27 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7408-B-XL-MP-UA
Rubix:160000000375420
Produttore:0191188210000
EAN:4012801166652
0191188210000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7408-B-XL-MP-UA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191188210000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7408-B-XL-MP-UA


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 74..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)27x110x110 mm
Peso1425 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza27 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie74..-b-xl-mp
Gabbiaottone
Regime di riferimento5000 rpm
Regime limite10900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r50000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr75000 N
Codice doganale84821090
€ 147,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 180,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.