Cuscinetto obliquo a sfere SKF 7309 BECBP, Diametro esterno: 100 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 25 mm

Cuscinetti obliqui a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:7309 BECBP
Rubix:160000000361603
Produttore:7309 BECBP
EAN:7316576634161
CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 7309 BECBP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 7309 BECBP


I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
Questi cuscinetti obliqui a una corona di sfere possono sopportare carichi radiali e assiali che agiscono contemporaneamente, con il carico assiale che agisce in una sola direzione. Possono operare a velocità elevate e, in base alla variante, anche a velocità molto elevate. Sono più idonei dei cuscinetti radiali a sfere per sopportare forze assiali di elevata entità che agiscono in una direzione.

Punti di forza

- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads and large unilateral axial loads

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie73.. becbp
Regime di riferimento8500 rpm
Regime limite9000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r40500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr61000 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
68,55 IVA esclusa
/ Unità
83,64 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.