Cuscinetto obliquo a sfere SKF 3307 A-2RS1TN9/C3MT33, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 34.9 mm

Cuscinetti obliqui a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:3307 A-2RS1TN9/C3MT33
Rubix:160000000362619
Produttore:163947
EAN:7316571842134
CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 3307 A-2RS1TN9/C3MT33

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza34,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 3307 A-2RS1TN9/C3MT33


I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
I cuscinetti obliqui a due corone di sfere con tenute su ambo i lati corrispondono a una coppia di cuscinetti obliqui a una corona di sfere in disposizione ad "O", ma richiedono meno spazio assiale. In base alla variate della tenuta, possono operare a velocità elevate e sono più idonei dei cuscinetti radiali a sfere per compensare forze assiali di grande entità in ambo le direzioni.

Punti di forza

- Accommodate very high axial loads in both directions, radial loads, and tilting moments
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Separable design means outer ring with ball and cage assemblies can be mounted independently of the inner ring halves

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)34,9x80x80 mm
Peso729 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza34,9 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serie33a
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento8500 rpm
Regime limite6000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r38000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr54000 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
109,41 IVA esclusa
/ Unità
133,48 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.