Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7220-B-XL-MP-UB, Diametro esterno: 180 mm | Diametro interno: 100 mm | Larghezza: 34 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7220-B-XL-MP-UB
Rubix:999181200028560
Produttore:0926295800000
EAN:4054369902037
0926295800000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7220-B-XL-MP-UB

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza34 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0926295800000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7220-B-XL-MP-UB


Angular contact ball bearing 72..-B-XL-MP, single row, X-life, solid brass cage
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno100 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza34 mm
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-mp-ub
Materialeacciaio (anelli e sfere in acciaio)
Gabbiaottone
Peso3,63 kg
Stabilizzazione termicas0 stabilizzato dimensionalmente fino a 150 °c
Regime di riferimento4250 rpm
Regime limite6300 rpm
Angolo40 °
Precisionep6 (abec 3 / iso class 6)
Foroforo dritto
Carico statico di base, radiale - C0r124000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr142000 N
266,12 IVA esclusa
/ Unità
324,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.