Cuscinetto obliquo a sfere INA 3810-2Z, Diametro esterno: 65 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 12 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:3810-2Z
Rubix:160000000375131
Produttore:0009721340000
EAN:4064328720190


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 0009721340000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3810-2Z
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 38..-B-2RZ-TVH, doppia fila, schermi, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 93 g |
|---|---|
| Diametro interno | 50 mm |
| Diametro esterno | 65 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Serie | 38..-b-2rz-tvh |
| Regime di riferimento | 5400 rpm |
| Regime limite | 8100 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 10200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 8500 N |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 53,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 64,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione