Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7230-B-XL-MP-UA, Diametro esterno: 270 mm | Diametro interno: 150 mm | Larghezza: 45 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7230-B-XL-MP-UA
Rubix:160000000375341
Produttore:0167257270000
EAN:4012801207171
0167257270000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7230-B-XL-MP-UA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno150 mm
Diametro esterno270 mm
Larghezza45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167257270000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7230-B-XL-MP-UA


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone

Punti di forza

Potenziale di disallineamento molto basso. Supporta elevati carichi radiali e assiali. Posizionamento assiale in entrambe le direzioni se utilizzato in coppia.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)45x270x270 mm
Peso11250 g
Diametro interno150 mm
Diametro esterno270 mm
Larghezza45 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-mp
Gabbiaottone
Regime di riferimento2850 rpm
Regime limite4100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r275000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr245000 N
Codice doganale84821090
773,40 IVA esclusa
/ Unità
943,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.