Cuscinetto obliquo a sfere SNR 3202A, Diametro esterno: 35 mm | Diametro interno: 15 mm | Larghezza: 15.9 mm

Cuscinetti SNR a due corone di sfere autoallineanti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:3202A
Rubix:999221201000062
EAN:3413520095345
CUSCINETTO 3202A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza15,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 3202A


Cuscinetti a sfere a contatto obliquo a due corone con gabbia in poliammide
Cuscinetti a sfere a contatto obliquo, a due corone, dimensioni principali secondo DIN 628-3, gabbia in poliammide, senza scanalatura

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)60x60x20 mm
Peso70 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza15,9 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie3200
Materialeacciaio
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento14000 rpm
Regime limite20000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r7100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr11400 N
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.