Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3310-BD-XL, Diametro esterno: 110 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 44.4 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:3310-BD-XL
Rubix:170000000516929
Produttore:0713246580000
EAN:4054366851086


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 44,4 mm |
Dettagli del prodotto : 0713246580000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3310-BD-XL
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33..-BD-XL, doppia fila, X-life, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1820 g |
|---|---|
| Diametro interno | 50 mm |
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 44,4 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 33..-bd-xl |
| Regime di riferimento | 6300 rpm |
| Regime limite | 6500 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 70000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 93000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 110,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 134,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione