Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7208-B-XL-JP-UA, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 18 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7208-B-XL-JP-UA
Rubix:160000000375291
Produttore:0190031610000
EAN:4026677477460
0190031610000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7208-B-XL-JP-UA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190031610000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7208-B-XL-JP-UA


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-JP, fila singola, X-life, gabbia in lamiera di acciaio

Punti di forza

Potenziale di disallineamento molto basso. Supporta elevati carichi radiali e assiali. Posizionamento assiale in entrambe le direzioni se utilizzato in coppia.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)18x80x80 mm
Peso400 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-jp
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento8600 rpm
Regime limite11900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r23500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr36000 N
Codice doganale84821090
44,18 IVA esclusa
/ Unità
53,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.