Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7308-B-XL-JP, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 23 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7308-B-XL-JP
Rubix:160000000379928
Produttore:0167259990000
EAN:4026677045133


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 23 mm |
Dettagli del prodotto : 0167259990000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7308-B-XL-JP
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-JP, fila singola, X-life, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 646 g |
|---|---|
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 23 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 73..-b-xl-jp |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 7100 rpm |
| Regime limite | 10400 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 34500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 57000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 49,70 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore