Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3214-B-2RSR-TVH, Diametro esterno: 125 mm | Diametro interno: 70 mm | Larghezza: 39.7 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3214-B-2RSR-TVH
Rubix:160000000375475
Produttore:0384742390000
EAN:4026677252500
0384742390000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3214-B-2RSR-TVH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza39,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0384742390000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3214-B-2RSR-TVH


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-B-2RSR-TVH, doppia fila, tenute, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1780 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza39,7 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serie32..-b-2rsr-tvh
Gabbiapoliammide
Regime limite3100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r79000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr82000 N
Codice doganale84821090
146,34 IVA esclusa
/ Unità
178,53 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.