Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7328-B-MP, Diametro esterno: 300 mm | Diametro interno: 140 mm | Larghezza: 62 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7328-B-MP
Rubix:160000000375258
Produttore:0191184900000
EAN:4012801573047
0191184900000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7328-B-MP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno140 mm
Diametro esterno300 mm
Larghezza62 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191184900000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7328-B-MP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-MP, fila singola, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)62x300x300 mm
Peso20500 g
Diametro interno140 mm
Diametro esterno300 mm
Larghezza62 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie73..-b-mp
Gabbiaottone
Regime di riferimento2400 rpm
Regime limite3350 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r375000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr310000 N
Codice doganale84821090
1418,81 IVA esclusa
/ Unità
1730,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.