Cuscinetto obliquo a sfere SKF 7330 BCBM, Diametro esterno: 320 mm | Diametro interno: 150 mm | Larghezza: 65 mm
Cuscinetti obliqui a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:7330 BCBM
Rubix:160000000361662
Produttore:46170
EAN:7316576651137


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 320 mm |
| Larghezza | 65 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 7330 BCBM
I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
Questi cuscinetti obliqui a una corona di sfere possono sopportare carichi radiali e assiali che agiscono contemporaneamente, con il carico assiale che agisce in una sola direzione. Possono operare a velocità elevate e, in base alla variante, anche a velocità molto elevate. Sono più idonei dei cuscinetti radiali a sfere per sopportare forze assiali di elevata entità che agiscono in una direzione.
Punti di forza
- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads and large unilateral axial loads
- Accommodate relatively high radial loads and large unilateral axial loads
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 65x320x320 mm |
|---|---|
| Peso | 25007 g |
| Diametro interno | 150 mm |
| Diametro esterno | 320 mm |
| Larghezza | 65 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 73b |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 2400 rpm |
| Regime limite | 2400 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 390000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 332000 N |
| Paese d'origine | AT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1962,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 2393,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione