Cuscinetto obliquo a sfere INA 3808-2RS, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 10 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:3808-2RS
Rubix:160000000375143
Produttore:0009721180000
EAN:4064328581296


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : 0009721180000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3808-2RS
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 38..-B-2RS-TVH, doppia fila, tenute, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 46 g |
|---|---|
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | 38..-b-2rs-tvh |
| Regime limite | 6100 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 7600 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 6900 N |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 51,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione