Cuscinetto obliquo a sfere SKF 305801 C-2Z, Diametro esterno: 35 mm | Diametro interno: 12 mm | Larghezza: 15.9 mm

Rotelle a sfere (rotelle del tipo a giogo)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:305801 C-2Z
Rubix:160000000373381
Produttore:37229
EAN:7316577742698
CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 305801 C-2Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza15,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 305801 C-2Z


Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Queste rotelle a sfere (rotelle di supporto del tipo a giogo) sono state concepite per operare con tutti i tipi di piste e si possono utilizzare in trasmissioni a camme, sistemi di trasportatori, ecc. Si basano su cuscinetti obliqui a due corone di sfere. Sono dotate di anello esterno a parete spessa con una superficie di rotolamento bombata che consente di evitare sollecitazioni perimetrali in caso di inclinazione. Sono fornite ingrassate, schermate e pronte al montaggio. Un foro di lubrificazione nell'anello interno semplifica la rilubrificazione.

Punti di forza

- High radial load carrying capacity and relatively high speed capability
- Accommodate tilting moments
- Long service life
- Ready to mount
- Integral sealing, for increased reliability, with relubrication feature

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)15,9x35x35 mm
Peso77,7 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza15,9 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue scudi metallici
Serie305801
Regime limite9500 rpm
Angolo30 °
Precisionep0 (normal / abec 1)
Carico statico di base, radiale - C0r4555 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9040 N
Paese d'origineUS
Codice doganale84821090
37,07 IVA esclusa
/ Unità
45,23 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.