Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7216-B-XL-JP-UA, Diametro esterno: 140 mm | Diametro interno: 80 mm | Larghezza: 26 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7216-B-XL-JP-UA
Rubix:160000000375320
Produttore:0191156440000
EAN:4026677618269
0191156440000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7216-B-XL-JP-UA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza26 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191156440000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7216-B-XL-JP-UA


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-JP, fila singola, X-life, gabbia in lamiera di acciaio

Punti di forza

Potenziale di disallineamento molto basso. Supporta elevati carichi radiali e assiali. Posizionamento assiale in entrambe le direzioni se utilizzato in coppia.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)26x140x140 mm
Peso1500 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza26 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-jp
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento4950 rpm
Regime limite6400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r72000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr85000 N
Codice doganale84821090
145,94 IVA esclusa
/ Unità
178,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.