Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7218-B-XL-TVP-UA, Diametro esterno: 160 mm | Diametro interno: 90 mm | Larghezza: 30 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7218-B-XL-TVP-UA
Rubix:160000000375326
Produttore:0167255650000
EAN:4012801282963
0167255650000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7218-B-XL-TVP-UA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167255650000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7218-B-XL-TVP-UA


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica

Punti di forza

Potenziale di disallineamento molto basso. Supporta elevati carichi radiali e assiali. Posizionamento assiale in entrambe le direzioni se utilizzato in coppia.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x160x160 mm
Peso2200 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza30 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-tvp
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento4550 rpm
Regime limite5500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r98000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr114000 N
Codice doganale84821090
€ 160,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 195,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.