Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7206-B-XL-JP, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 16 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7206-B-XL-JP
Rubix:160000000379904
Produttore:0191145910000
EAN:4026677046215


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 0191145910000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7206-B-XL-JP
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-JP, fila singola, X-life, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 203 g |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 16 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 72..-b-xl-jp |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 11200 rpm |
| Regime limite | 15800 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 14100 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 23100 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione