Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7209-B-XL-MP, Diametro esterno: 85 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 19 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7209-B-XL-MP
Rubix:160000000379915
Produttore:0191149070000
EAN:4012801326841
0191149070000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7209-B-XL-MP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191149070000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7209-B-XL-MP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)19x85x85 mm
Peso430 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza19 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-mp
Gabbiaottone
Regime di riferimento8000 rpm
Regime limite14300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r27000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr40000 N
Codice doganale84821090
51,82 IVA esclusa
/ Unità
63,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.