Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3303-BD-XL-2HRS-TVH, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 17 mm | Larghezza: 22.2 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3303-BD-XL-2HRS-TVH
Rubix:160000000375542
Produttore:0641572610000
EAN:4064327818331
0641572610000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3303-BD-XL-2HRS-TVH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza22,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0641572610000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3303-BD-XL-2HRS-TVH


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33..-BD-XL-2HRS-TVH, doppia fila, X-life, tenute, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso176 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza22,2 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serie33..-bd-xl-2hrs-tvh
Gabbiapoliammide
Regime limite12400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r13100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr22500 N
34,66 IVA esclusa
/ Unità
42,28 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.