Cuscinetto obliquo a sfere INA 71816-TN, Diametro esterno: 100 mm | Diametro interno: 80 mm | Larghezza: 10 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:71816-TN
Rubix:999210330085239
Produttore:0096211480000
EAN:4047643189293
0096211480000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 71816-TN

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0096211480000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 71816-TN


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 718..-B-TVP, fila singola, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso152 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza10 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie718..-tn
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento3900 rpm
Regime limite8000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r19100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr16500 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84821090
€ 155,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 189,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.