Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3204-BD-XL-2HRS, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 20.6 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3204-BD-XL-2HRS
Rubix:170000000517255
Produttore:0822087190000
EAN:4064327676757
0822087190000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3204-BD-XL-2HRS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza20,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0822087190000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3204-BD-XL-2HRS


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-BD-XL-2HRS, doppia fila, X-life, tenute, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso157 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza20,6 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serie32..-bd-xl-2hrs
Regime limite12100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r12900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr20600 N
Codice doganale84821090
€ 36,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.