Cuscinetto obliquo a sfere SNR 3310AC3, Diametro esterno: 110 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 44.4 mm
SNR Cuscinetto a sfere autoallineante a doppia fila
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SNR:3310AC3
Rubix:999210406000759
EAN:3413520099718




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 44,4 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 3310AC3
SNR Cuscinetto a sfere autoallineante a doppia fila
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, a doppia fila, dimensioni principali secondo DIN 628-3, gabbia in poliammide, gioco interno C3, senza scanalatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 113x113x47 mm |
|---|---|
| Peso | 1785 g |
| Diametro interno | 50 mm |
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 44,4 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 3300 |
| Materiale | acciaio |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 5200 rpm |
| Regime limite | 6000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 61600 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 78400 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore