Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7214-B-XL-MP, Diametro esterno: 125 mm | Diametro interno: 70 mm | Larghezza: 24 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7214-B-XL-MP
Rubix:160000000375188
Produttore:0167254170000
EAN:4012801282598
0167254170000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7214-B-XL-MP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167254170000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7214-B-XL-MP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)24x125x125 mm
Peso1120 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza24 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-mp
Gabbiaottone
Regime di riferimento5500 rpm
Regime limite9400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r58000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr71000 N
Codice doganale84821090
119,80 IVA esclusa
/ Unità
146,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.