Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7310-B-XL-TVP, Diametro esterno: 110 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 27 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7310-B-XL-TVP
Rubix:160000000375226
Produttore:0167260810000
EAN:4012801166577
0167260810000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7310-B-XL-TVP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167260810000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7310-B-XL-TVP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1050 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza27 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie73..-b-xl-tvp
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento6100 rpm
Regime limite8400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r50000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr80000 N
€ 52,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 63,59 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.