Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3201-BB-2RSR-TVH, Diametro esterno: 32 mm | Diametro interno: 12 mm | Larghezza: 15.9 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:3201-BB-2RSR-TVH
Rubix:160000000375506
Produttore:0214568790000
EAN:4064327815965


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 15,9 mm |
Dettagli del prodotto : 0214568790000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3201-BB-2RSR-TVH
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-B-2RSR-TVH, doppia fila, tenute, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 15,9x32x32 mm |
|---|---|
| Peso | 57 g |
| Diametro interno | 12 mm |
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 15,9 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | 32..-b-2rsr-tvh |
| Gabbia | poliammide |
| Regime limite | 15000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 5800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 10500 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,88 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore