Cuscinetto obliquo a sfere FAG 30/6-B-2Z-TVH-HLC, Diametro esterno: 17 mm | Diametro interno: 6 mm | Larghezza: 9 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:-T-30/6-2Z-HLC
FAG:30/6-B-2Z-TVH-HLC
Rubix:160000000375113
Produttore:0717428910000
EAN:4012802670707
0717428910000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 30/6-B-2Z-TVH-HLC

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Diametro esterno17 mm
Larghezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0717428910000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 30/6-B-2Z-TVH-HLC


Cuscinetti a sfere a contatto obliquo 30..-B-2Z, a due corone, tenuta non strisciante ad entrambi i lati, angolo di pressione α = 25°
Angular contact ball bearing 30..-B-2Z-TVH, double row, shields, plastic cage

Informazioni tecniche


Attributi
Peso11 g
Diametro interno6 mm
Diametro esterno17 mm
Larghezza9 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue scudi metallici
Serie30..-b-2z-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento32000 rpm
Regime limite31500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr3050 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84821090
€ 19,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,47 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.