Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7201-B-XL-TVP, Diametro esterno: 32 mm | Diametro interno: 12 mm | Larghezza: 10 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7201-B-XL-TVP
Rubix:160000000375160
Produttore:0167249410000
EAN:4054372871641
0167249410000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7201-B-XL-TVP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167249410000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7201-B-XL-TVP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso38 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza10 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-tvp
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento21100 rpm
Regime limite33000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r3550 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr7900 N
12,06 IVA esclusa
/ Unità
14,71 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.