Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3310-BD-XL-2Z-TVH-C3, Diametro esterno: 110 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 44.4 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:3310-BD-XL-2Z-TVH-C3
Rubix:160000000375567
Produttore:0632859750030
EAN:4012802405118


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 44,4 mm |
Dettagli del prodotto : 0632859750030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3310-BD-XL-2Z-TVH-C3
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33..-BD-XL-2Z-TVH, doppia fila, X-life, schermi, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1750 g |
|---|---|
| Diametro interno | 50 mm |
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 44,4 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Serie | 33..-bd-xl-2z-tvh |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 6300 rpm |
| Regime limite | 4900 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 70000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 93000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 114,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 139,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione