Cuscinetto obliquo a sfere SKF 7573, Diametro esterno: 38.07 mm | Diametro interno: 19.05 mm | Larghezza: 6.35 mm
Tenuta radiale per albero
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SKF:7573
Rubix:170000000412115


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 19,05 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 38,07 mm |
| Larghezza | 6,35 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLI TENUTA RADIALI 7573
Le tenute radiali per albero sono utilizzate tra componenti macchina rotanti e fissi, o tra componenti in moto relativo. Le tenute CRWA1 sono progettate con una carcassa metallica, un labbro SKF WAVE in elastomero con una maggiore capacità di pompaggio per ridurre la generazione di calore, una molla ad anello per ottimizzare la tenuta contro l'albero e un labbro antipolvere per migliorare l'esclusione delle contaminazioni. La maggior parte delle tenute presenta il rivestimento SKF Bore Tite sul diametro esterno che aiuta a riempire piccole imperfezioni nel foro dell'alloggiamento.
Punti di forza
•Per olio o grasso
Con molla ad anello
Il labbro WAVE crea una maggiore capacità di pompaggio
Il labbro WAVE ha minore attrito tra albero e labbro
Il labbro WAVE presenta una temperatura inferiore al punto di contatto
Con molla ad anello
Il labbro WAVE crea una maggiore capacità di pompaggio
Il labbro WAVE ha minore attrito tra albero e labbro
Il labbro WAVE presenta una temperatura inferiore al punto di contatto
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 19,05 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 38,07 mm |
| Larghezza | 6,35 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Materiale | gomma nitrilica (labbro) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione