Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7216-B-XL-TVP-UB, Diametro esterno: 140 mm | Diametro interno: 80 mm | Larghezza: 26 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7216-B-XL-TVP-UB
Rubix:170000000517821
Produttore:0882824220000
EAN:4054372615757


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 26 mm |
Dettagli del prodotto : 0882824220000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7216-B-XL-TVP-UB
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 26 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 72..-b-xl-tvp |
| Gabbia | poliammide |
| Peso | 1,42 kg |
| Stabilizzazione termica | s0 (stabilizzazione dimensionale degli anelli fino a 150°c) |
| Regime di riferimento | 4950 rpm |
| Regime limite | 6400 rpm |
| Angolo | 40 ° |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 72000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 85000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 113,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 138,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione