Cuscinetto obliquo a sfere INA 3004-2RS-C3, Diametro esterno: 42 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 16 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:3004-2RS-C3
Rubix:999210325077719
Produttore:0009588400030
EAN:4064327819048
0009588400030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3004-2RS-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0009588400030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3004-2RS-C3


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 30..-B-2RS-TVH, doppia fila, tenute, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso80 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza16 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serie30..-b-2rs-tvh
Regime limite10500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r9400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14300 N
Codice doganale84821090
€ 24,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,38 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.