Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3801-B-2RSR-TVH-HLC, Diametro esterno: 21 mm | Diametro interno: 12 mm | Larghezza: 7 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3801-B-2RSR-TVH-HLC
Rubix:160000000375136
Produttore:0720326850000
EAN:4012802779264
0720326850000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3801-B-2RSR-TVH-HLC

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno21 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0720326850000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3801-B-2RSR-TVH-HLC


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 38..-B-2RSR-TVH, doppia fila, tenute, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno21 mm
Larghezza7 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serie38..-b-2rsr-tvh
Gabbiapoliammide
Regime limite17500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1520 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr2150 N
Codice doganale84821010
20,33 IVA esclusa
/ Unità
24,80 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.